ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルミルチャック
ニュードリルミルチャック B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜10.0
基準径からの長さL2(mm)
60
注文コード
31306757
品番
BT30NDC1060
参考基準価格(税別)
¥28,620
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜10.0
テーパー
BT30 7/24
質量(kg)
0.50
ナット外径D(Φmm)
33
全長L1(mm)
108.4
基準径からの長さL2(mm)
60
長さ調整ねじ(g)
M12×1.5
長さ調整ねじ最大(mm)
45
使用するコレット
YCC10
使用するスパナ
FS33
長さ調整ねじ
APM 10-2
クーラント
シールスクリュ:CSE10/CSH10