ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルミルチャック
ニュードリルミルチャック B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
基準径からの長さL2(mm)
60
注文コード
31306784
品番
BT30NDC1360
参考基準価格(税別)
¥29,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
テーパー
BT30 7/24
質量(kg)
0.50
ナット外径D(Φmm)
36
全長L1(mm)
123.4
基準径からの長さL2(mm)
60
長さ調整ねじ(g)
M15×1.5
長さ調整ねじ最大(mm)
43
使用するコレット
YCC13
使用するスパナ
FS36
長さ調整ねじ
APM 13-2
クーラント
シールスクリュ:CSE13/CSH13