BN11W-BG 【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307807 BN11W-BG 【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307807 BN11W-BG 【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307807 BN11W-BG 【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307807 BN11W-BG 【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307807

【名入れ】スラリ エマルジョンボールペン(ホワイト軸・通常納期)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 31307807 品番 BN11W-BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
スラリボールペンは、油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。
公式文書にもお使いいただけます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色 色(すべり止め)ブルーグリーン 先端ボール径(mm)0.7 色(軸)ホワイト 全長(mm)140 質量(g)9.7 シリーズスラリ エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11 文字色(選択)黒、赤、青、金、銀 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 替芯EQ-0.5芯 インクエマルジョンインク 入数100本 RoHS指令(10物質対応)対応 表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字) グリーン購入法適合 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦6×横50 エコマーク認定番号18 112 119 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする