BN5-G 【ペン名入れサービス】タプリクリップ ノック式油性ボールペン ゼブラ 31307904 BN5-G 【ペン名入れサービス】タプリクリップ ノック式油性ボールペン ゼブラ 31307904 BN5-G 【ペン名入れサービス】タプリクリップ ノック式油性ボールペン ゼブラ 31307904 BN5-G 【ペン名入れサービス】タプリクリップ ノック式油性ボールペン ゼブラ 31307904

【ペン名入れサービス】タプリクリップ ノック式油性ボールペン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード31307904 品番BN5-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
タプリクリップは、ロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。たっぷり書けてお得です。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

全長(mm)143 質量(g)10.8 シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11.4 文字色 インク色 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 替芯H-0.7芯 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字) 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦7×横50 エコマーク認定番号17 112 185 入数(本)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※300本以上のご注文の場合、翌々日出荷できない場合があります。その場合は通常納期商品にてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31307965
2022-08-12
用途:
大会記念品
その他業種

ソフトボール大会の30周年記念品として購入しました。当初、ぺんてるピクニャーフィールを考えていましたが、納期が間に合わず、あきらめていたところ、この商品を見つけました。そして納期の速さに驚きました。しかものし箱付きです。本当に助かりました。書味はちょっと落ちますが、まあ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする