XNG2561SWLE9 非常灯DL250形Φ150拡散 Panasonic(パナソニック) 31308638

非常灯DL250形Φ150拡散

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード31308638 品番XNG2561SWLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

本体とLEDユニットのセット

消費電力(W)20.6 電圧(V)100〜242 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、光源遮光角15度 適合【リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、埋込穴Φ200用NNN80006K (別売) セット内容本体:NDG24606S、電源ユニット:NNK25010NLE9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.7 タイプ拡散 光源非常時 本体組込LED点灯/白色 色温度(K)4000 電池(交換)FK739 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)2180 認定番号型式認定番号:3AE-1071、非常灯評定番号:LALE-027 リモコンFSK90910K (別売) ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85(常用光源) 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
注意
※調光は出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする