消費電力(W)20.6
電圧(V)100〜242
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、光源遮光角15度
適合【リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)
セット内容本体:NDG24605S、電源ユニット:NNK25010NLE9
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.7
タイプ拡散
光源非常時 本体組込LED点灯/昼白色
色温度(K)5000
電池(交換)FK739
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)108
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)2225
認定番号型式認定番号:3AE-1071、非常灯評定番号:LALE-027
リモコンFSK90910K (別売)
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96