Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31308917
品番
FY-24BQ7/56
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所
居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
居室・廊下・ホール・事務所・店舗
仕様
局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット
質量(kg)
2.9
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)10.5/12
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)25.5/25.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)141/141
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
注意
※油煙や湿気の発生する場所には設置しないでください。
※1コのスイッチで2台以上並列運転することはできません。
※タバコの煙以外の影響で自動的に運転する場合があります。
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください。