Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31309145
品番
FY-27BM7/19
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
適合場所
台所
埋め込み寸法(mm)
270角
適合パイプ径(Φmm)
150
用途
台所
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
4.5
材質(本体)
鋼板
タイプ
コンパクトキッチン用低騒音形250mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)23.5/26
材質(羽根)
鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)31.5/31.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210