G&J HALL TOOLS
G&J HALL TOOLSの 面取り・バリ取り
G&J HALL TOOLSの 面取りカッター
G&J HALL TOOLSの カッター(カウンターシンク)
六角シャンクカウンターシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
【セットスクリューサイズ】8
注文コード
31309155
品番
XCM16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビットホルダーと併用ください。
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク寸法
1/4”HEX
切刃形状
3枚刃
材質
HSS
寸法(mm)
【セットスクリューサイズ】8
面取(mm)
〜16.5
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。