※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31309468
品番
FY-38BS7
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
適合場所
台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
385角
適合パイプ径(Φmm)
150
用途
台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
8.1
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音形600mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)82/86
材質(羽根)
鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)41.5/40.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/