※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31309547
品番
FY-38BK7M
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途
台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
385角
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)
8.7
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音・特大風量形750mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)116/125、(排・弱)88/85
材質(羽根)
鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
注意
※台所使用の場合、ルーバーは金属製をお選びください。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。