PLANO[安全保護具]
PLANO[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PLANO[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PLANO[安全保護具]の 帆布製
プロケース(ハードケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31309688
品番
PC400T
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
書類収納ポケット付き。
ポケットタイプのツール・ホルダー・パネル
すべりにくい握りのABSサテンハンドル。
ロック機構付きで安全対策。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×420×160
質量(kg)
4.6
材質(本体)
ABS樹脂・ポリカーボネイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×420×160
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
420
注意
※工具類は付属しません。