Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31309793
品番
FY-24C6BL
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電源コード・プラグ付
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
浴室
仕様
24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)
2.8
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)
樹脂
タイプ
BL規格浴室用T型・低騒音型150mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)12/12.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.0
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85
開口面積(cm
2
)
225
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。