Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 BL認定 三室用 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31309933
品番
FY-32CPT6BL1
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
電源コード・プラグ付
適合場所
浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
浴室・トイレ・洗面所
仕様
24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口)
質量(kg)
5.4
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)
樹脂
タイプ
BL規格サニタリー用3室用V型250mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)38/37、(排・弱)28/26.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120
開口面積(cm
2
)
53
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※浴室と他の部屋に取り付ける場合は換気扇本体を浴室に取り付けてください。浴室以外に取り付けると本体からの結露水滴下の原因になります。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。