※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 井戸用ポンプ
ソフトカワエース NFH型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31309934
品番
NFH2-150S
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
20
吸入/吐出口径(mm)
20/20
吸込口径(Φmm)
20
出力(kW)
0.15
モーター出力(W)
150
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
16
吸込全揚程(m)
-8
吐出量(L/min)/全揚程(m)
16/19
運転揚程(m)
20(16)
始動揚程(m)
16(12)
吐出量(L/min)
19
用途
温水の連続給湯に
付属品
アース線
質量(kg)
11.8
電源コード(m)
2
設置場所
屋内・屋外(標高1000m以下)
材質(ケーシング)
SCS13
材質(主軸)
SUS304
材質(インペラ)
CAC406
液温(℃)
85
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500