※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトカワエース NFH型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31309968 品番 NFH2-750
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
吐出口径(Φmm)32 吸入/吐出口径(mm)32/32 吸込口径(Φmm)32 出力(kW)0.75 モーター出力(W)750 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)22 吸込全揚程(m)-8 吐出量(L/min)/全揚程(m)22/55 運転揚程(m)26(22) 始動揚程(m)22(18) 吐出量(L/min)55 用途温水の連続給湯に 付属品アース線 質量(kg)18 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 材質(インペラ)CAC406 液温(℃)85

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31309934
2019-01-15
用途:
自宅での3階までのポンプアップ

従来の150と比べて音が静かで良好です。これで長持ちしてくれれば言うこと無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする