バンド パイプ用

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 31310257 品番 -
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。

適合支柱〜Φ22mm シルバー 材質鉄線+メッキ 用途パイプの十字固定に
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は手袋などをはめて作業してください。
※保管の際は高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
農作業
宮崎工業 様

きゅうり;トマト、いんげん豆の棚作りなどに使用していますが、
安価で強度も十分あり満足しています。

2025-07-29
用途:
園芸用支柱の組み立てに使用
不動産業

軒下に塩ビカーテンの小部屋を作る上で、カーテンの吹上防止のため、針金バンドを用い組み立てる。風が強いので、ぐらつくが、簡単にイメージ通りのフレームができるので便利である。

2025-05-28
用途:
家庭菜園用
製造業

支柱で合掌造りを組む時に使用している。麻ひもで組むよりも安定感があり、風にも負けない。

対象商品:
31310257
2025-05-30
用途:
イボ竹支柱の取り付け
教育・研究機関

商品には〜22mm と記載されていたので汎用性があるとおもい購入しましたが、20mm ではガサガサで失敗の一言です。〜の表記はどうなんだろうと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-01-28
用途:
家庭菜園
サービス業

安価でありながら商品にまちがいがない。支柱の組み立てが早くぐらつきが無い。簡単、便利、時短、丈夫、安価でいう事なし。

対象商品:
31310257
2024-05-04
用途:
園芸支柱の直交固定
製造業

園芸支柱を簡単・丈夫に固定でき、たいへん便利です。
夏の果菜用棚作りに重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
31310248
2024-03-08
用途:
ナスの支柱留め
サービス業

取付に力が要りますが、取付ても錆びないし、なかなかずれないので、とても良いと思います。
今年も追加注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
31310257
2024-05-04
用途:
菜園管理
その他業種

パイプの固定に利用し始めました。耐久性はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする