ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 31310318 品番 -
販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。
予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。
ねじって留めるだけの簡単仕様。

材質スチール、PVC 長さ(cm)10 用途支柱とつるや茎などを固定
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は手袋などをはめて作業してください。
※保管の際は高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
農作業

支柱の結束に使用しているが、能率が上がりありがたい。使用後結束を解くのも容易で良い。

対象商品:
31310327
2022-06-03
用途:
ガーデニング・畑作業
その他業種

10cm、15cm、20cmの3サイズ(長さ)のうち、今回は15cmのものを購入しました。庭のガーデニングに使うにはちょうどよかったです。ただ、畑で使うには少し短すぎました。購入にあたっては用途を考えて注文するようにしたいです。
あと、市販のものは明るい緑色のものが多いですが、これは暗い緑色であまり目立たなくてよかったです。

対象商品:
31310327
2021-06-27
用途:
観葉植物のポトスタワー作成

上に伸びるタイプの観葉植物を支柱に留めるのに利用している。色が緑なので葉の色になじみ目立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする