画像準備中

丸形天井埋込換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31310326 品番FY-25MBG1
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

電源接続部:本体外部速結端子

適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)212/206、(30Pa)(排)184/184、(50Pa)(排)161/168
注意
※天井材は強度が板厚9mmの石膏ボード以上のものをお使いください。
※天井材は野縁にしっかりと固定してください。
※付属の落下防止用ストリング(ひも)は、天井材の野縁などに固定し、必ず本体に取り付けてください。
※別売の吊り金具(FY-KB061)を使用して、本体を取り付ける場合は必ず電源接続が完了後、天井材を貼ってください。室内側からの電源接続はできません。
※別売の吊り金具(FY-KB061)を使用して、本体を取り付ける場合でも本体フランジは、必ず、天井材の室内側から取り付けてください。メンテナンス時、室内側から本体(ファンモーター)が取りはずせません。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。別売ルーバーのL71タイプ、L67タイプは浴室では使用しないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする