ワゴン(3段1引出し)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード31310519 品番SKX2613ABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。

耐荷重(kg)天板:20、引出し:5、中間棚:15、底部棚:20 ブラック 付属品天板・棚用マット×3、引出し用マット×1 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×410×880
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お客様での組立になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31310519 SKX2613ABK 21091737 SKX2613BK2 ワゴン(3段1引出し) KTC ワゴン(3段1引出し) KTC 1台 48,980 税込53,878 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31310503
2018-12-09
用途:
作業棚の、かわり

メーカー名に、信用してましたが
がっかりしました
やりにくい所にナットもあるし、組み立てもしにくいし
高いわりに、頑丈ではないし
物は悪く 良いところありませんでした
二度とかいません
トラスコさんの物は、内製されてないと思いますが、
工具もついて親切しんも伝わります
参考にしてください

2人が参考にしています
対象商品:
57860345
2016-04-24
用途:
工具収納
建設業・工事業

不親切な説明書、キャスター取付ボルトの径違い、(小さい)これぞ中華という商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
57860345
2014-08-27
用途:
工具の整理整頓  重量工具の運搬

小物から電動ドリルまで納まり、運搬も軽くてメンテナンス作業がやり易くなりました。
非常に堅牢で剛性があり、全く歪まない。引出の出し入れはスムースで高級感がある。
工具も取り出しやすく使いやすい。
説明書には、後輪を回転キャスターにするように書いてありましたが、前輪を回転キャスターにしたほうが台車と同じで押しやすい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする