天井埋込形 Q-hiファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31310633 品番 FY-12E-W
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
ルーバーは光触媒コートを採用
Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単
シャッター無し

埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管) 仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強〜弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)6 クリスタルホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)17.5/19、(弱)9.5/10 定格電圧・周波数定格単相100V 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/29、(弱)21/20 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)27/27、(弱)16/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)31.5/31.5、(弱)19.5/18.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)27.5/27.5、(弱)16.5/16
注意
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※結露防止のため、2層管に断熱材(グラスウール厚み25mm程度)を巻いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする