曜日別特売
FY-6A2-C 壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック) 31310676

壁掛・薄型 Q-hiファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31310676品番FY-6A2-C
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付

適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2ベージュ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)16/16換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気18/18換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気16.5/16.5
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い
時には、一時的に運転を停止してシャッター
を閉じてください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、
運転停止時に冷気が侵入することがありま
す。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※寒冷地には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする