適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.5/6、(弱)4/4騒音値(dB)(50/60Hz)(強)22/22、(弱)18/18有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)16/16、(弱)10.5/10.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)18/18、(弱)12.5/12.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16.5/16.5、(弱)11/11