適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9消費電力(W)(50/60Hz)(強)6/7、(弱)4/4.3騒音値(dB)(50/60Hz)(強)25/25、(弱)20/19.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)19/19、(弱)12/12換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)21/21、(弱)14/14換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)19.5/19.5、(弱)12.5/12.5