※サンプル画像 色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

6.3sq.絶縁ディープソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31310878 品番ZB2L-12
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。

寸法(mm)12 質量(g)45 寸法L(mm)70 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする