パイプファン 給気形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31311166 品番FY-08PS1BL
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
適合パイプ径(Φmm)Φ100 付属品ねじ(本体固定用)2本 仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形 質量(kg)0.85 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5 換気風量(m3/h)40.0/41.0 騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5 開口面積(cm2)118
注意
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。
※集合住宅の共用廊下側へグリル面を向けた使用例がありますが、一般にトイレで使用される場合は、排気用ファンと連動させることをお奨めします。
※FY-08PS1BLにはフィルターが内蔵されておりませんので、防虫網付のフードの設置をお奨めします。(防虫網の点検ができる場所に取り付けてください)
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してください。
※特に寒い時や、室内湿度が高い時は、運転時に本体の表面や内部に結露が発生することがありますので布等でふきとってください。
※寒冷地には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする