Panasonic(パナソニック)
パイプファン 人感センサー付 DCモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31311218
品番
FY-08PDR9D
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm
2
(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.67
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm
2
)
90
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
50/50
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。