曜日別特売
FY-08PFH9D パイプファン シツドセンサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 31311272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプファン シツドセンサー付 DCモーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31311272品番FY-08PFH9D
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする