パイプファン電気式高気密シャッター付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31311428 品番FY-12PTE9
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
トイレの換気扇

現状使用の換気扇が20年程度使用していた換気扇が、壊れましたので、インターネットにて同品番を探したところ、ものたろうさんにありましたので、購入しました。 工業系などは、ホームセンターなどにも出ていないので、スムーズに手に入り助かりました。

対象商品:
31311428
2020-03-03
用途:
事務所のトイレの換気扇
医療・福祉・介護関連業

いままでの換気扇が異音を発するようになったので、手頃な価格のこの商品を取り付けてみました。この換気扇はコンセント式ではないのでコンセントを取り付けなければなりませんでしたが、それ以外は難なく設置することができました。
音は、全く気にならないくらい静かで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31311428
2019-08-28
用途:
部屋の換気時に
製造業

想定していた通りの商品で、デザイン、機能は十分でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする