パイプファン ピタンコ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31311446 品番FY-08PP9
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)0.82 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※省施工パイプセットは使用できません。
※電気式シャッター(パネル可動型)付相当隙間面積αA=1.2cm2(停止時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
トイレ換気扇
金融・保険業

先発のFY-08PP7の後継ということで
サイズも合致し交換設置が容易であることが利点です
先発に比べ幾分静かな気もしますが
元々が静音設計であったため違いは微々たるものです
使用環境にもよると思いますが、停電時を除き12年間稼働(年1回の清掃あり)したことを考えると大変丈夫な機器と考えられます
内部モータの軸受け旋盤が可能でしたら、故障の際にモーターのみ交換ということもできますが、元々が低価格なためスッキリ新しくした方が良いのかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする