Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン ピタンコ DCモーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311455
品番
FY-08PP9D
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
0.78
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
27.5/27.5
開口面積(cm
2
)
69
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
46/46.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
48/48
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※省施工パイプセットは使用できません。
※電気式シャッター(パネル可動型)付相当隙間面積αA=1.2cm
2
(停止時)