Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン ピタンコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311464
品番
FY-08PPH9D
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
湿度設定範囲:30%RH〜80%RH
本体切-連続-自動切換スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.85
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)
27.5/27.5
開口面積(cm
2
)
69
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
48/48
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※省施工パイプセットは使用できません。
※電気式シャッター(パネル可動型)付相当隙間面積αA=1.2cm
2
(停止時)