Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311525
品番
FY-13PDS9SD
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シャッター手動開閉式
本体スイッチ付
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
仕様
13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)
28.5/29.0
開口面積(cm
2
)
184
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
103/107
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
114/118
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。