※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン インテリアパネル形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311595
品番
FY-08PTA9D
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
0.51
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.8/2.2
騒音値(dB)(50/60Hz)
26.5/26.5
開口面積(cm
2
)
35
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
33.5/33.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
34.5/34.5
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。