パイプファン 排気形

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31311656 品番 FY-08PD9D
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形

適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.47 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 電源仕様速結端子 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
注意
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21272965
2026-02-20
用途:
家の二つのトイレの換気扇交換
その他業種

20年以上使ってい2ヶ所の
トイレの換気扇を交換しました。
これまで換気扇のスイッチを入れるとホコリがまってくるようになって数年。思い切って交換しました。とても満足しています。ありがとうございました。

2025-08-17
用途:
天井熱気の排気
おざわ消防設備 様 (サービス業)

天井に設置するため軽さを重要視していました
この軽さであれば、ひと回り大きくても良かったかと思います
取付方法も、通常のビス取付穴に加え、補助のビス穴も用意されていることが助かります

2025-01-21
用途:
防音室の排気口

防音室の換気のために設置しました。快調に使っています。

1人が参考にしています
2025-04-25
用途:
トイレの換気扇の騒音がひどいので交換
サービス業

トイレ用でしたが短時間でそれも簡単に取り付けられたので非常によかった。風呂場の換気扇も交換検討中です

2024-12-17
用途:
トイレの換気ファン交換
スマイリー 様 (不動産業)

すぐに発送していただきありがとうございます。取付も簡単にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
21272965
2024-07-20
用途:
故障、取替
イシハラ電化 様 (卸売・小売業)

取替簡単。電源コードも収納出来、仕上がりがきれいです。

対象商品:
31311656
2024-08-13
用途:
トイレ・洗面室の換気
建設業・工事業

商品は申し分ありません。コスパもよくお客様からもご満足いただいています。

対象商品:
21272965
2024-03-23
用途:
トイレの換気扇
合同会社物理工学研究社 様 (製造業)

これまでの換気扇の交換部品として使用しました。問題なく取り付けもできて静音です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする