※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311692
品番
FY-08PDX9D
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付
質量(kg)
0.55
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)
28.5/31.5
開口面積(cm
2
)
105
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
92/104
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
105/120
注意
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。