※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
やはり換気扇と嫁は新しいのが良いですね。めちゃくちゃ静かでつい長居して叱られます。
取付は簡単でした。見た目も良いし綺麗な換気扇です。
説明書があり取り付けも簡単。見た目も広告どうり静かで快適です
規格寸法の、商品ですが、ほんとジャストフィットでしてた。
22年経過の賃貸物件のトイレ用天井ファンとして入れ替えました。デザインもまったく変わらず同様に設置可能に驚きでした。
天井裏の換気に使用。静かで性能にも満足しています。
25年まえに購入した住宅のファンが壊れ交換しました、同等品で全く支障なく使用でき安心しました。かえって、静粛性が増し良くなっていたので、驚きました。
ゴムのパッキンがパイプ接続部分についているのだが、中心からずれた片側に寄った状態になっており、交換を依頼したが、その商品も同じ状態だった。