パイプファン 浴室用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31311778 品番FY-08PDUK9
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg)0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
注意
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は、必ずアース工事を行なってください。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31311778
2021-05-10
用途:
風呂場 換気扇の交換

30年前の浴室換気扇と交換してみました。
風量4/10、消費電力1/6、騒音1/10、になりました。
小型ですが高い嫌な音ではなく、静かです。

2019-05-01
用途:
アパート マンション 現状回復工事

素早い納品 価格が安い 。 いつも助かっております。商品も 文句は ありません。換気扇 は クリーニングより 交換を おすすめします。

対象商品:
31311778
2020-08-21
用途:
浴室換気扇
サービス業

浴室換気扇としての機能は十分
ただしケーブルの取回しを狭いスペース内で処理する必要あり。端子台で壁からのケーブルが処理できる設計ならば良かった。

対象商品:
31311778
2018-11-04
用途:
浴室換気扇の更新
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していた物が、経年劣化で異音が大きくなったので交換しました。最新型は音が小さくなっており大満足です。

対象商品:
31311778
2018-03-07
用途:
浴槽の換気扇
サービス業

思っていたより風量が有り、浴槽の鏡のくもりが無くなった。

対象商品:
31311778
2017-10-16
用途:
トイレの換気
不動産業

電源ケーブルが、太い&硬いで、取り回し出来ず、外皮を剥いで、程好いサイズのチューブに交換しました。カバーの配線用の切り欠きより太いのには参りました。
本体については、静かで、問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする