パイプファン浴室用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31311814 品番 FY-13PDU9
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

低騒音、低消費電力設計

適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)150 仕様13cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg)0.83 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
注意
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は、必ずアース工事を行なってください。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取り付けないでください。故障の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
入浴、シャワー使用時
建設業・工事業

取付も簡単出来ました。
音も静かであまり気になりません。
購入してよかったです。

対象商品:
31311814
2020-10-09
用途:
アパート風呂退去後の取り替え
Gウイング 様 (不動産業)

デザインがシンプル、静かで高性能非常に良い。150径ダクト対応用の取付バネは2ヶ所にしてもらうと安定します。

対象商品:
31311823
2018-01-19
用途:
入浴
その他業種

ちょっと取り付けに難儀しましたが無事完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
31311823
2023-12-05
用途:
風呂換気扇が不良により交換しました。
その他業種

値段の割にはだいへん良かったです、カバが少し弱い感じでした。

対象商品:
31311814
2017-08-05
用途:
浴室の換気扇
医療・福祉・介護関連業

商品だけの問題では 無いのですが配線の接続方法に工夫ができないかなと思います

1人が参考にしています
対象商品:
31311814
2017-04-20
用途:
取り付けてからの年数が過ぎていたため交換
株式会社太陽社 様

今まで音が大きく気になってたので、静かになり良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする