Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン ルームツーファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311832
品番
FY-08ASED
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
速結端子(電源用接続子)付
防塵フィルター付
適用壁厚:50〜180mm
適合場所
浴室
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
電気式シャッター
質量(kg)
1.2
色
マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
5.5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/31
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
48/46
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合があります。ご使用の際はス
イッチのカタログをご確認ください。
※浴室には使用できません。