FY-PAP081 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック) 31311884

FY-PAP081 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック) 31311884
FY-PAP081 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック) 31311884
FY-PAP081 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック) 31311884

省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)Φ200
内容量1台注文コード31311884品番FY-PAP081
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)

用途壁面取付用付属品プラグボルト2本木ネジ2本、パイプ用テープ1コ、気密用パッキン1コ寸法A(mm)205寸法B(mm)202寸法C(mm)219寸法D(mm)260寸法E(mm)250寸法F(mm)230適合パイプ径(Φmm)Φ200下穴径(Φmm)Φ220質量(kg)0.25材質PP
注意
※ピタンコタイプおよびFY-12PTS8、FY-12PTS9は、ご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311866
2017-08-29
用途: 天井裏の換気工事

昔からあるシンプルな商品ですが、これがあるとないのとでは施工性が全く異なります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする