Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
注文コード
31312103
品番
FY-15KC6A
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨、排気ダクト:Φ100
質量(kg)
5.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)37.0/46.5(中)26.5/30.5(弱)20.0/20.5
電流(A)(50/60Hz)
(強)0.538/0.637(中)0.334/0.334(弱)0.217/0.212
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)46/45(中)33/30(弱)23.5/23
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)157/174(中)119/110(弱)88/77
注意
※商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの、設置工事を行なってください。
※施工の際には機器の真下に必ず点検口を設置してメンテナンススペースを確保してください。