気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプ径(Φmm)屋外側Φ125、屋内側Φ100 注文コード31312112 品番FY-20KC6A
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合パイプ径など2種類から選べます 他の種類を見る

24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。

適合パイプ径(Φmm)屋外側Φ125、屋内側Φ100 仕様セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨、排気ダクト(外壁側):Φ125 質量(kg)5.7 消費電力(W)(50/60Hz)(強)44.0/54.0(中)37.5/35.0(弱)24.5/25.5 電流(A)(50/60Hz)(強)0.624/0.702(中)0.374/0.371(弱)0.257/0.251 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48.5/47.5(中)36/33.5(弱)28/26.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)203/224(中)159/149(弱)124/114
注意
※商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの、設置工事を行なってください。
※施工の際には機器の真下に必ず点検口を設置してメンテナンススペースを確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする