FY-GBP02-W 気調システム 給気用グリル 壁天井用 Panasonic(パナソニック) 31312295

気調システム 給気用グリル 壁天井用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31312295品番FY-GBP02-W
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

風量調節可能
エルボは同梱されています。

材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする