LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 標準ペンチ
ペンチ(樹脂グリップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31312384
品番
J150P
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25〜2mm
2
)。
用途
電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適
つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
全長(mm)
163
質量(g)
200
刃長(mm)
14
頭部厚(mm)
12.5
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) VVF線
1.6×3芯
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。