曜日別特売
J115R ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31312436

J115R ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31312436
J115R ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31312436
J115R ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31312436
J115R ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31312436

ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)123
内容量1丁注文コード31312436品番J115R
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。

用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適全長(mm)123バネあり質量(g)60刃長(mm)6.5切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2寸法2(mm)2寸法3(mm)2.5
注意
※ピアノ線は切断できません。
※J100RおよびJ115Rは軟鉄線のみ切断可能です。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31312445
2022-06-13
用途: 整備作業

バネ無しを探していました。
めずらしい工具なので満足しています。

対象商品 : 31312427
2021-09-11
用途: 作業用に

小さいものを要望され購入しましたが、小さすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする