ラジオペンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)163 注文コード31312445 品番J150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。

全長(mm)163 バネなし 用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適 質量(g)125 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) より線5.5 寸法2(mm)2.3 寸法3(mm)3.3
注意
※ピアノ線は切断できません。
※J100RおよびJ115Rは軟鉄線のみ切断可能です。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31312445 J150R 63446383 J150RG ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31312445
2022-06-13
用途:
整備作業

バネ無しを探していました。
めずらしい工具なので満足しています。

対象商品:
31312427
2021-09-11
用途:
作業用に

小さいものを要望され購入しましたが、小さすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする