#20 3号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし 信和 31313066

#20 3号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし 信和 31313066 #20 3号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし 信和 31313066

OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×10パック) 長辺(mm)150 短辺(mm)115 厚さ(mm)0.02 注文コード31313066 品番#20 3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長辺・短辺・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質OPP 長辺(mm)150 短辺(mm)115 厚さ(mm)0.02 質量(g)0.62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする