※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
気調システム 給気清浄フィルターユニット 天井埋込式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31313092
品番
FY-BFB062CL
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ150
仕様
給気清浄フィルターユニットルーバー付(天井・壁埋込用)、エアテクト、捕集効率約95%
色
ルーバー:マンセル値3.2Y8.9/0.6
寸法
320角(埋込寸法)