信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10パック)
長辺(mm)
300
短辺(mm)
200
厚さ(mm)
0.02
注文コード
31313154
品番
#20 11号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長辺・短辺・厚さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
200
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
2.18